text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka s vydutou zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7983 C-H Oceľ Pozinkované čierno pasivované ST3,5X16MM

Specificaties

Priemer 3.5 mm
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované čierno pasivované
Závit Samorezný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Afmetingen

D (mm) 3.5
dk 6.8
f ≈ 1.2
k ≈ 2.1
L (mm) 16
Čís. krížovej drážky 2
P 1.3

Normeringen

ISO 7051 CH
DIN 7983 CH
NF E25-657

Artikelnummers

Artikelnummer 26450.035.016
EAN 8715492655868
UBB 950352088260
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.