Nedtrain Oud
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
Vruty, Šrúby
Samorezné skrutky
55690
55690.063.019
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
Samorezná skrutka s vydutou zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7983 C-H Nerezoceľ A4 ST6,3X19MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
6.3 mm
Dĺžka
19 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Samorezný závit
Váha kusu (g)
3.61
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D (mm)
6.3
dk
12.4
f ≈
2
k ≈
3.8
L (mm)
19
Čís. krížovej drážky
3
P
1.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
7051 CH
NF
E25-657
DIN
7983 CH
Čísla materiálu
Položka č.
55690.063.019
EAN
8715494634403
UBB
500634382666
UNSPSC
31161507
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní