Samorezné skrutky
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
Samorezné skrutky
26453
26453.029.019
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
Samorezná skrutka s vydutou zápustnou hlavou s krížovou drážkou DIN 7983 C-Z Oceľ Pozinkované čierno pasivované ST2,9X19MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované čierno pasivované
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.9 mm
Dĺžka
19 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované čierno pasivované
Závit
Samorezný závit
Rozmery
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
19
Čís. krížovej drážky
1
P
1.1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7983 CZ
ISO
7051 CZ
NF
E25-657 C
Čísla materiálu
Položka č.
26453.029.019
EAN
8717077788213
UBB
500687134402
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
LTABZRSD29190ZN