Nedtrain Oud
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
Samorezné skrutky
51640
51640.055.019
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
Samorezná skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 7973 C Nerezoceľ A2 ST5,5X19MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5.5 mm
Dĺžka
19 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Rozmery
D (mm)
5.5
dk
10.8
f ≈
1.7
k ≈
3.4
L (mm)
19
n
1.6
P
1.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
1483 C
NF
E25-661 C
DIN
7973 C
BS
4174
Čísla materiálu
Položka č.
51640.055.019
EAN
8715492301598
UBB
950352185694
UNSPSC
31161507