MAVE B.V.
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
Samorezné skrutky
26760
26760.055.060
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
Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 7981 C-Z Oceľ Pozinkované ST5,5X60MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5.5 mm
Dĺžka
60 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
D (mm)
5.5
dk
10.8
k
3.95
L (mm)
60
Čís. krížovej drážky
3
P
1.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CZ
NF
E25-658 C
DIN
7981 CZ
Čísla materiálu
Položka č.
26760.055.060
EAN
8717077076044
UBB
500645249169
UNSPSC
31161507