text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 7981 C-Z Oceľ Pozinkované ST2,9X9,5MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 2.9 mm
Dĺžka 9.5 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 0.632
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozmery

D (mm) 2.9
dk 5.6
k 2.2
L (mm) 9.5
Čís. krížovej drážky 1
P 1.1

Normy

ISO 7049 CZ
NF E25-658 C
ASME B18.6.4
DIN 7981 CZ

Čísla materiálu

Položka č. 26760.029.009
EAN 8715492947727
UBB 950352449959
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.