Samorezné skrutky
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
Samorezné skrutky
26760
26760.022.013
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
Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 7981 C-Z Oceľ Pozinkované ST2,2X13MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.2 mm
Dĺžka
13 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
D (mm)
2.2
dk
4.2
k
1.8
L (mm)
13
Čís. krížovej drážky
1
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
7049 CZ
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CZ
NF
E25-658 C
Čísla materiálu
Položka č.
26760.022.013
EAN
8717077075795
UBB
500645246686
UNSPSC
31161507