MAVE B.V.
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
Vruty, Šrúby
Samorezné skrutky
26400
26400.042.038
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
Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Oceľ Pozinkované čierno pasivované ST4,2X38MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované čierno pasivované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
4.2 mm
Dĺžka
38 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované čierno pasivované
Závit
Samorezný závit
Váha kusu (g)
3.4
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
38
Čís. krížovej drážky
2
P
1.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-658
ISO
7049 CH
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
Čísla materiálu
Položka č.
26400.042.038
EAN
8715492654700
UBB
950352086694
UNSPSC
31161507
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní