text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
MAVE B.V.
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
Samorezné skrutky
26200
26200.029.006
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
Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Oceľ Poniklované ST2,9X6,5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.9 mm
Dĺžka
6.5 mm
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Závit
Samorezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
6.5
Čís. krížovej drážky
1
P
1.1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7981 CH
NF
E25-658
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
Čísla materiálu
Položka č.
26200.029.006
EAN
8715492652805
UBB
950352064402
UNSPSC
31161507