text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Nerezoceľ A2 ST4,2X19MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4.2 mm
Dĺžka 19 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 2.08
HS kód

Rozmery

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 19
Čís. krížovej drážky 2
P 1.4

Normy

NF E25-658
DIN 7981 CH
ASME B18.6.4
ISO 7049 CH

Čísla materiálu

Položka č. 51660.042.019
EAN 8715492302236
UBB 950352190132
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.