text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7504 M-H Oceľ Pozinkované veľké balenie ST5,5X70MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Použitie (kov) Hliník
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 5.5 mm
Dĺžka 70 mm
Použitie (kov) Hliník
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 9.48
Info
  • Max. dĺžka svorky KL = L - L1.

    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.veľké balenie
HS kód 7318149190

Rozmery

D (mm) 5.5
dk 11
k 4
L (mm) 70
L1 ≈ 7
Čís. krížovej drážky 3
P 1.8

Normy

ISO 15481 H
DIN 7504-M H

Čísla materiálu

Položka č. 31820.055.070
EAN 8717077074187
UBB 500645274142
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.