Samorezné skrutky
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
Vruty, Šrúby
Samorezné skrutky
31820
31820.048.110
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
Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7504 M-H Oceľ Pozinkované veľké balenie ST4,8X110MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Použitie (kov)
Hliník
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
4.8 mm
Dĺžka
110 mm
Použitie (kov)
Hliník
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Váha kusu (g)
11.3
Info
Max. dĺžka svorky KL = L - L
1
.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.veľké balenie
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
3.55
L (mm)
110
L1 ≈
8
Čís. krížovej drážky
2
P
1.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7504-M H
ISO
15481 H
Čísla materiálu
Položka č.
31820.048.110
EAN
8717077074088
UBB
500645273151
UNSPSC
31161507
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní