text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7504 M-H Oceľ Pozinkované veľké balenie ST4,2X32MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Použitie (kov) Hliník
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 2 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4.2 mm
Dĺžka 32 mm
Použitie (kov) Hliník
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 2.83
Info
  • Max. dĺžka svorky KL = L - L1.

    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.veľké balenie
HS kód

Rozmery

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 32
L1 ≈ 7
Čís. krížovej drážky 2
P 1.4

Normy

DIN 7504-M H
ISO 15481 H

Čísla materiálu

Položka č. 31820.042.032
EAN 8715492965745
UBB 950352764506
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.