Samorezné skrutky
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
Samorezné skrutky
26403
26403.029.025
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
Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou DIN 7981 C-H Oceľ Pozinkované čierno pasivované ST2,9X25MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované čierno pasivované
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.9 mm
Dĺžka
25 mm
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované čierno pasivované
Závit
Samorezný závit
Rozmery
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
25
Čís. krížovej drážky
1
P
1.1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
Čísla materiálu
Položka č.
26403.029.025
EAN
8717077787193
UBB
500687124262
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
STABHPAN29250ZN