text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka s nízkou valcovou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14585 F Oceľ Pozinkované 4.8 ST4,2X13MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4.2 mm
Dĺžka 13 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 1.46
HS kód

Rozmery

D (mm) 4.2
dk (max.) 8
k (max.) 3.1
L (mm) 13
P 1.4
Socket 20

Normy

NF ≈E25-654 F
ISO 14585 F
DIN ≈7981 F

Čísla materiálu

Položka č. 26505.042.013
EAN 8717077250567
UBB 500649021465
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.