Samorezné skrutky
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
Vruty, Šrúby
Samorezné skrutky
26501
26501.035.022
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
Samorezná skrutka s nízkou valcovou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14585 C Oceľ Pozinkované ST3,5X22MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
3.5 mm
Dĺžka
22 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
1.42
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D (mm)
3.5
dk (max.)
7
k (max.)
2.6
L (mm)
22
P
1.3
Socket
15
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
14585 C
Čísla materiálu
Položka č.
26501.035.022
EAN
8717077064652
UBB
500645231571
UNSPSC
31161507
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní