text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka s nízkou valcovou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14585 C Oceľ Pozinkované čierno pasivované ST4,2X25MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované čierno pasivované
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4.2 mm
Dĺžka 25 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované čierno pasivované
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 2.4
HS kód

Rozmery

D (mm) 4.2
dk (max.) 8
k (max.) 3.1
L (mm) 25
P 1.4
Socket 20

Normy

ISO 14585 C

Čísla materiálu

Položka č. 26503.042.025
EAN 8712423019126
UBB 500654572238
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.