Samorezné skrutky
51664
51664.055.038
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
Samorezná skrutka s nízkou valcovou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14585 C Nerezoceľ A2 ST5,5X38MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5.5 mm
Dĺžka
38 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Rozmery
D (mm)
5.5
dk (max.)
11
k (max.)
4
L (mm)
38
P
1.8
Socket
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
14585 C
Čísla materiálu
Položka č.
51664.055.038
EAN
8715494272254
UBB
500571873412
UNSPSC
31161507