text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Samorezné skrutky
51664
51664.022.025
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
Samorezná skrutka s nízkou valcovou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14585 C Nerezoceľ A2 ST2,2X25MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.2 mm
Dĺžka
25 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Rozmery
D (mm)
2.2
dk (max.)
4.2
k (max.)
1.8
L (mm)
25
P
0.8
Socket
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
14585 C
Čísla materiálu
Položka č.
51664.022.025
EAN
8715494596817
UBB
500633278998
UNSPSC
31161507