Samorezné skrutky
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
Samorezné skrutky
26000
26000.039.019
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
Samorezná skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 7971 C Oceľ Poniklované ST3,9X19MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.9 mm
Dĺžka
19 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Závit
Samorezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
D (mm)
3.9
dk
7.5
k
2.25
L (mm)
19
n
1
P
1.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
1481 C
BS
4174
DIN
7971 C
NF
E25-663 C
Čísla materiálu
Položka č.
26000.039.019
EAN
8715492650023
UBB
950352038844
UNSPSC
31161507