Samorezné skrutky
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
Samorezné skrutky
26600
26600.035.016
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
Samorezná skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 7971 C Oceľ Pozinkované ST3,5X16MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.5 mm
Dĺžka
16 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.1
L (mm)
16
n
1
P
1.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
4174
DIN
7971 C
NF
E25-663 C
ISO
1481 C
Čísla materiálu
Položka č.
26600.035.016
EAN
8715492940902
UBB
950352001040
UNSPSC
31161507