Nedtrain Oud
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
Samorezné skrutky
51600
51600.063.045
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
Samorezná skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 7971 C Nerezoceľ A2 ST6,3X45MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
6.3 mm
Dĺžka
45 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Rozmery
D (mm)
6.3
dk
12.5
k
3.65
L (mm)
45
n
1.6
P
1.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
4174
NF
E25-663 C
DIN
7971 C
ISO
1481 C
Čísla materiálu
Položka č.
51600.063.045
EAN
8715492299741
UBB
950352174052
UNSPSC
31161507