Nedtrain Oud
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
Samorezné skrutky
51600
51600.039.038
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
Samorezná skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 7971 C Nerezoceľ A2 ST3,9X38MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.9 mm
Dĺžka
38 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Rozmery
D (mm)
3.9
dk
7.5
k
2.25
L (mm)
38
n
1
P
1.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
1481 C
BS
4174
DIN
7971 C
NF
E25-663 C
Čísla materiálu
Položka č.
51600.039.038
EAN
8715492299314
UBB
950352170258
UNSPSC
31161507