Nedtrain Oud
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
Samorezné skrutky
51600
51600.029.019
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
Samorezná skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 7971 C Nerezoceľ A2 ST2,9X19MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.9 mm
Dĺžka
19 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Rozmery
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
1.75
L (mm)
19
n
0.8
P
1.1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-663 C
ISO
1481 C
DIN
7971 C
BS
4174
Čísla materiálu
Položka č.
51600.029.019
EAN
8715492299116
UBB
950352168294
UNSPSC
31161507