HERBO BVBA
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
Samorezné skrutky
26456
26456.039.025
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
Samorezná skrutka s šošovkovou hlavou s krížovou drážkou s nákružkom Phillips Oceľ Pozinkované čierno pasivované ST3,9X25MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované čierno pasivované
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.9 mm
Dĺžka
25 mm
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované čierno pasivované
Závit
Samorezný závit
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Rozmery
dc (max.)
10
D (mm)
3.9
k
2.5
L (mm)
25
Čís. krížovej drážky
2
P
1.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
26456.039.025
EAN
8715493560932
UBB
950352951798
UNSPSC
31161507