HERBO BVBA
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
Vruty, Šrúby
Samorezné skrutky
26456
26456.039.013
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
Samorezná skrutka s šošovkovou hlavou s krížovou drážkou s nákružkom Phillips Oceľ Pozinkované čierno pasivované ST3,9X13MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované čierno pasivované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
3.9 mm
Dĺžka
13 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované čierno pasivované
Závit
Samorezný závit
Váha kusu (g)
1.55
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
dc (max.)
10
D (mm)
3.9
k
2.5
L (mm)
13
Čís. krížovej drážky
2
P
1.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
26456.039.013
EAN
8715493560918
UBB
950352951533
UNSPSC
31161507
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie