Poistné matice
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
Poistné matice
12321
12321.140.150
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
Samojistné šestihranné matice vysoké s nekovovou vložkou MF ISO 10512 Oceľ Pozinkované 10 M14X1,50
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
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M14
Trieda
10
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M14
h
17
P
1.5
s
21
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
10512
Čísla materiálu
Položka č.
12321.140.150
EAN
8717077311329
UBB
500650967994
UNSPSC
31162400