Poistné matice
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
Poistné matice
12305
12305.240.001
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
Samojistné šestihranné matice s nekovovou vložkou ISO 10511 metrické ISO 10511 Oceľ Pozinkovanie s hrubou cr(iii) pasiváciou 04 M24
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
04
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M24
Trieda
04
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M24
h (max.)
17.8
P
3
s
36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
10511
Čísla materiálu
Položka č.
12305.240.001
EAN
8717077311299
UBB
500650967655
UNSPSC
31162400