Poistné matice
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
Poistné matice
U12960
U12960.056.0002
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
Samojistná matice kónická Toplock ASME B18.16.6 Oceľ ASME B18.16.6 Pozinkované žlto pasivované Gr.C 9/16-18
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Trieda
Gr.C
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASME B18.16.6
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
9/16 Inch
Trieda
Gr.C
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASME B18.16.6
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Unified National Fine
Závitov na palec
18
Rozmery
A
0.877
C
0.621
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.16.6
Čísla materiálu
Položka č.
U12960.056.0002
EAN
8715492905857
UBB
500621106680
UNSPSC
31161727