text.skipToContent text.skipToNavigation

Samoistiaca šesťhranná skrutka s nákružkom DIN ≈6921 Oceľ Zinkový povlak bez Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 100 M6X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 100
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 25 mm
Značka Fabory
Trieda 100
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 8.5
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
HS kód

Rozmery

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 25
P 1
s 10

Normy

DIN ≈6921

Čísla materiálu

Položka č. 04405.060.025
EAN 8715494215046
UBB 500505584234
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.