text.skipToContent text.skipToNavigation

Samo zviracie čapy s vystupujúcou hlavou Oceľ Pozinkované M3X15


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
HS kód
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3 mm
Dĺžka 15 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
HS kód

Rozmery

d-D 3
D 4.6
H (max.) 2.1
Veľkosť otvoru 3
L (mm) 15
Min. vzdálenost okraje listu 5.6
Min. doporučeno. tloušťka plechu 1

Čísla materiálu

Položka č. 14425.030.015
EAN 8712423026438
UBB 500656722765
UNSPSC 31161816

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.