Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
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
Spojovací materiál nerezoceľ
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
51229
51229.080.030
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
Samo zviracie čapy s vystupujúcou hlavou Nerezoceľ A2 M8X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
8 mm
Dĺžka
30 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
8
D
9.6
H (max.)
3.7
Veľkosť otvoru
8
L (mm)
30
Min. vzdálenost okraje listu
9
Min. doporučeno. tloušťka plechu
2.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51229.080.030
EAN
8712423022669
UBB
500656773909
UNSPSC
31161816
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní