Dištančné stĺpiky
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
Dištančné stĺpiky
14421
14421.040.010
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
Samo zvieracia slepá podložka Oceľ Pozinkované M4X7,10X10X4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
10 mm
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Steel self-clinching blind stand offs are suitable for use in steel sheet with a maximum hardness of HRB70.
For steel sheets with higher hardnesses, rivet bushes are recommended.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
B (min.)
4
C
7.1
d-D
M4
Veľkosť otvoru
7.2
L (mm)
10
Min. vzdálenost okraje listu
8
Min. doporučeno. tloušťka plechu
1.3
S
7.9
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
14421.040.010
EAN
8712423025752
UBB
500656715918
UNSPSC
31161816
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní