14421
14421.030.008
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
Samo zvieracia slepá podložka Oceľ Pozinkované M3X4,18X8X4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Steel self-clinching blind stand offs are suitable for use in steel sheet with a maximum hardness of HRB70.
For steel sheets with higher hardnesses, rivet bushes are recommended.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
8 mm
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Steel self-clinching blind stand offs are suitable for use in steel sheet with a maximum hardness of HRB70.
For steel sheets with higher hardnesses, rivet bushes are recommended.
Rozmery
B (min.)
4
C
4.18
d-D
M3
Veľkosť otvoru
4.2
L (mm)
8
Min. vzdálenost okraje listu
6
Min. doporučeno. tloušťka plechu
1
S
4.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
14421.030.008
EAN
8712423015623
UBB
500656713855
UNSPSC
31161816