Self clinching fasteners
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
Upevňovacie systémy
Self clinching fasteners
14420
14420.040.000
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
Samo zvieracia okrúhla matica Oceľ Pozinkované M4X0,76X5,38
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
B
7.9
d-D
M4
d
4
D
5.38
h
0.76
H
2
h (max.)
0.76
Veľkosť otvoru
5.4
Min. vzdálenost okraje listu
6.9
Min. doporučeno. tloušťka plechu
0.8
D (max.)
5.38
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
14420.040.000
EAN
8712423015487
UBB
500656879029
UNSPSC
31161816