text.skipToContent text.skipToNavigation

Samo zvieracia okrúhla matica Oceľ Pozinkované M3X0,76X4,22


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 0.35
HS kód
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 0.35
HS kód

Rozmery

B 6.3
d-D M3
d 3
D 4.22
h 0.76
H 1.5
h (max.) 0.76
Veľkosť otvoru 4.25
Min. vzdálenost okraje listu 4.8
Min. doporučeno. tloušťka plechu 0.8
D (max.) 4.22

Čísla materiálu

Položka č. 14420.030.000
EAN 8712423015449
UBB 500656878948
UNSPSC 31161816

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.