text.skipToContent text.skipToNavigation

Samo zvieracia okrúhla matica Oceľ Pozinkované M10X2,21X13,97


Numer artykułu
Priemer
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
HS kód
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Priemer M10
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
HS kód

Wymiary

B 17.35
d-D M10
d 10
D 13.97
h 2.21
H 7.48
h (max.) 2.21
Veľkosť otvoru 14
Min. vzdálenost okraje listu 13.5
Min. doporučeno. tloušťka plechu 2.31
D (max.) 13.97

Numery artykułów

Numer artykułu 14420.100.001
EAN 8712423015593
UBB 500656713517
UNSPSC 31161816

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.