Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Vruty, Šrúby
Samorezné skrutky
55681
55681.048.060
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
Samořezný vrut s křížovou drážkou Pozidriv a zápustnou hlavou DIN 7982 C-Z Nerezoceľ A4 ST4,8X60MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Technické údaje
Priemer
4.8 mm
Dĺžka
60 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Samorezný závit
Váha kusu (g)
6.15
HS kód
7318141090
Rozmery
D (mm)
4.8
dk
9.5
k ≈
3
L (mm)
60
Čís. krížovej drážky
2
P
1.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-656 C
ISO
7050 CZ
DIN
7982 CZ
Čísla materiálu
Položka č.
55681.048.060
EAN
8715494556170
UBB
500634538515
UNSPSC
31161507
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní