text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub s válcovou hlavou s čtyřhrannou drážkou DIN ≈7981 C Nerezoceľ A2 ST3,5X9,5MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným štvorhranom
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 3.5 mm
Dĺžka 9.5 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným štvorhranom
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 0.79
HS kód 7318141090

Rozmery

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 9.5
Čís. štvorhranu 1
P 1.3

Normy

NF ≈E25-654 C
DIN ≈7981 C
ISO ≈7049 C
ASME ≈B18.6.4

Čísla materiálu

Položka č. 51663.035.009
EAN 8717077001510
UBB 500634490089
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.