text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub pro SPZ s válcovou oblou hlavou s křížovou drážkou Oceľ Pozinkované 3,9X25MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3.9 mm
Dĺžka 25 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 2.03
HS kód

Rozmery

D (mm) 3.9
dk 7.8
k 1.9
L (mm) 25
Čís. krížovej drážky 2

Čísla materiálu

Položka č. 72050.039.025
EAN 8717077259881
UBB 500649103628
UNSPSC 31161501

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.