Závitové vložky na opravu závitov
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
Závitové vložky na opravu závitov
Oprava závitov
71764
71764.180.150
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
Sada na opravu závitov zapaĺovacích sviečok Nerezoceľ A2 M18X1,5X24
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
V-Coil
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
660
Info
Obsah:
Zavaděč
Strojní závitníky
Závitové vložky, nerezová ocel A2 dle DIN 8140: M6 - M12, 10 ks (L=1,5d) / M14, 3x5 ks (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 ks (L=1,5d).
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M18
Dĺžka
24 mm
Značka
V-Coil
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
660
Info
Obsah:
Zavaděč
Strojní závitníky
Závitové vložky, nerezová ocel A2 dle DIN 8140: M6 - M12, 10 ks (L=1,5d) / M14, 3x5 ks (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 ks (L=1,5d).
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M18
L (mm)
24
P
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
71764.180.150
EAN
4022835040972
UBB
500617005433
UNSPSC
31162802
Číslo materiálu výrobcu
04097
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní