text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada na opravu nemetrických závitov Nerezoceľ A2 UNC #8X6,25

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka V-Coil
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 110
Info Obsah:
  • Zavaděč
  • Odlamovač unašeče(do 1/2x19,1, včetně), pro > 1/2x19,1 použijte kleště s plochými čelistmi.
  • Strojní závitníky
  • Vrtáky (do 1/2x19,1, včetně), pro > 1/2x19,1 objednejte vrtáky zvlášť.
  • Závitové vložky , nerezová ocel A2 dle DIN 8140: č.2 - 5/16, 20 ks / 3/8 - 15 ks / 7/16 - 5/8, 10 ks / 3/4 - 7/8, 5 ks / 1.IN., 4 ks.UNC

Technické údaje

Priemer NO.8
Dĺžka 6.25 mm
Značka V-Coil
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 110
Info Obsah:
  • Zavaděč
  • Odlamovač unašeče(do 1/2x19,1, včetně), pro > 1/2x19,1 použijte kleště s plochými čelistmi.
  • Strojní závitníky
  • Vrtáky (do 1/2x19,1, včetně), pro > 1/2x19,1 objednejte vrtáky zvlášť.
  • Závitové vložky , nerezová ocel A2 dle DIN 8140: č.2 - 5/16, 20 ks / 3/8 - 15 ks / 7/16 - 5/8, 10 ks / 3/4 - 7/8, 5 ks / 1.IN., 4 ks.UNC

Rozmery

L (mm) 6.25
Č. 8

Čísla materiálu

Položka č. 71766.041.001
EAN 4022835041030
UBB 500617005920
UNSPSC 31162802
Číslo materiálu výrobcu 04103

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.