Uhlové brúsky
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
Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
4O097253
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
Súprava uhlových brúsok Metabo WQ 1100-125 SET WQ 1100-125 Set
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4O097253
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
1100
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Vloženie nástroja
M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Max. priemer kotúča (mm)
125
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
1100
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Vloženie nástroja
M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
12000 - 12000
Značka
Metabo
Type
WQ 1100-125 Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4O097253
EAN
4007430338525
UBB
500702989012
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
610035510