Combi skrutky s drážkou
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
Vruty, Šrúby
Combi skrutky s drážkou
24904
24904.060.018
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
Súprava skrutky s drážkou a plochej podložky DIN ≈6900 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 5.8 M6X18
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
5.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
18 mm
Značka
Fabory
Trieda
5.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
6.27
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M6
d2
12
h
1.2
k
4
L (mm)
18
n
1.6
P
1
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈6900
ISO
≈10644
Čísla materiálu
Položka č.
24904.060.018
EAN
8715492645852
UBB
951353177664
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní