Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
9M383499
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
Súprava ručných kohútikov E105 DIN 2181 HSS biela M30x2,00 mm NO9 3 kusy
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9M383499
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
2
Počet rezných nožov
4
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Značka
Dormer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9M383499
EAN
7320760081235
UBB
500630214921
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E105M30X2.0NO9