Ryhované kolíky
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
Ryhované kolíky
51587
51587.060.060
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
Ryhovaný kolík so strednou drážkou tretinovej dĺžky DIN 1475 Nerezoceľ A1 6X60MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
60 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozmery
c ≈
0.8
d1
6
d2 ≈
6.3
L (mm)
60
r ≈
6
Tolerancia
h11
V
22.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
1475
ISO
≈8742
NEN
≈2606
Čísla materiálu
Položka č.
51587.060.060
EAN
8715492081728
UBB
500697304847
UNSPSC
31163215
Stiahnuť si ďalšie informácie