Ryhované kolíky
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
Ryhované kolíky
51587
51587.020.012
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
Ryhovaný kolík so strednou drážkou tretinovej dĺžky DIN 1475 Nerezoceľ A1 2X12MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
12 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozmery
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
L (mm)
12
r ≈
2
Tolerancia
h9
V
2.85
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈8742
DIN
1475
NEN
≈2606
Čísla materiálu
Položka č.
51587.020.012
EAN
8715492080561
UBB
500697300969
UNSPSC
31163215
Stiahnuť si ďalšie informácie