Nedtrain Oud
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
Ryhované kolíky
51585
51585.040.012
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
Ryhovaný kolík so skosenou drážkou po celej dĺžke DIN 1471 Nerezoceľ A1 4X12MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
12 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozmery
c ≈
0.5
d1
4
d2 ≈
4.25
D (mm)
4
L (mm)
12
r ≈
4
Tolerancia
h11
V
10.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈8744
NEN
≈2602
DIN
1471
Čísla materiálu
Položka č.
51585.040.012
EAN
8717077008861
UBB
500634428543
UNSPSC
31163215
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie