text.skipToContent text.skipToNavigation

Ryhovaný kolík so skosenou drážkou po celej dĺžke DIN 1471 Nerezoceľ A1 3X20MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Váha kusu (g) 1.13
Info
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3 mm
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Váha kusu (g) 1.13
Info
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód

Rozmery

c ≈ 0.4
d1 3
d2 ≈ 3.25
D (mm) 3
L (mm) 20
r ≈ 3
Tolerancia h9
V 6.15

Normy

ISO ≈8744
DIN 1471
NEN ≈2602

Čísla materiálu

Položka č. 51585.030.020
EAN 8717077008830
UBB 500634428212
UNSPSC 31163215

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.