Nedtrain Oud
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
Kolíky & Perá
Ryhované kolíky
51585
51585.030.016
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
Ryhovaný kolík so skosenou drážkou po celej dĺžke DIN 1471 Nerezoceľ A1 3X16MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Váha kusu (g)
0.91
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
3 mm
Dĺžka
16 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Váha kusu (g)
0.91
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód
Zobraziť
Rozmery
c ≈
0.4
d1
3
d2 ≈
3.25
D (mm)
3
L (mm)
16
r ≈
3
Tolerancia
h9
V
6.15
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈8744
NEN
≈2602
DIN
1471
Čísla materiálu
Položka č.
51585.030.016
EAN
8717077008816
UBB
500634428055
UNSPSC
31163215
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní